詳細表示

このページのURL:

品番 : EA573BS-106

品名 : 8x140mm[Ball-Hexagon]T型レンチ(ステンレス製)

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています

仕様

サイズ 8mm ハンドル幅 100mm
全長 140mm 材質 ステンレス(SUS420)
重量 125g
湿気、酸、アルカリなどの厳しい環境下でも使用可能
先端のボールポイントは最大25°まで傾斜させて作業できるため、狭い場所でも便利です。
鍛造ステンレス鋼製で、高硬度で強力なトルクを実現しました。
表面にクロムメッキ処理を行っておらず環境に配慮しています。
追加説明
カタログ価格

4,000 (税抜)/ 4,400 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/08/19 09:54現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0369ページ 0561ページ
バリエーション一覧
EA573BS-101 3x140mm[Ball-Hexagon]T型レンチ(ステンレス製)
EA573BS-102 4x140mm[Ball-Hexagon]T型レンチ(ステンレス製)
EA573BS-103 5x140mm[Ball-Hexagon]T型レンチ(ステンレス製)
EA573BS-104 6x140mm[Ball-Hexagon]T型レンチ(ステンレス製)
EA573BS-105 7x140mm[Ball-Hexagon]T型レンチ(ステンレス製)
EA573BS-106 8x140mm[Ball-Hexagon]T型レンチ(ステンレス製)
EA573BS-107 9x140mm[Ball-Hexagon]T型レンチ(ステンレス製)
EA573BS-108 10x140mm[Ball-Hexagon]T型レンチ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 先端のボールポイントは最大25°まで傾斜させて作業できるため、狭い場所でも便利です。
  • 表面にクロムメッキ処理を行っておらず環境に配慮しています。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top