品番 : EA573BS-111
品名 : 1.5x140mm[Hexagon]T型レンチ(ステンレス製)
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
仕様
| 対辺 | 1.5mm | 全長 | 140mm |
|---|---|---|---|
| 軸長 | 100mm | 材質 | ステンレス(SUS420) |
| 重量 | 50g | ||
| 湿気、酸、アルカリ、高温など厳しい環境でも使用可能 | |||
| 優れた延性と靭性を備えています。 | |||
| 高硬度と強力なトルクを実現 | |||
| 表面にクロムメッキ処理を行っておらず環境に配慮しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,640 円(税抜)/ 8,404 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/21 15:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
