詳細表示

このページのURL:

品番 : EA573BS-114

品名 : 3x140mm[Hexagon]T型レンチ(ステンレス製)

仕様

対辺 3mm 全長 140mm
軸長 100mm 材質 ステンレス(SUS420)
重量 80g
湿気、酸、アルカリ、高温など厳しい環境でも使用可能
優れた延性と靭性を備えています。
高硬度と強力なトルクを実現
表面にクロムメッキ処理を行っておらず環境に配慮しています。
追加説明
カタログ価格

8,150 円(税抜)/ 8,965 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/06 04:23現在)

商品入数 1 販売単位 本
バリエーション一覧
EA573BS-111 1.5x140mm[Hexagon]T型レンチ(ステンレス製)
EA573BS-112 2x140mm[Hexagon]T型レンチ(ステンレス製)
EA573BS-113 2.5x140mm[Hexagon]T型レンチ(ステンレス製)
EA573BS-114 3x140mm[Hexagon]T型レンチ(ステンレス製)
EA573BS-115 4x140mm[Hexagon]T型レンチ(ステンレス製)
EA573BS-116 5x140mm[Hexagon]T型レンチ(ステンレス製)
EA573BS-117 6x140mm[Hexagon]T型レンチ(ステンレス製)
EA573BS-118 8x140mm[Hexagon]T型レンチ(ステンレス製)
EA573BS-119 10x140mm[Hexagon]T型レンチ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • S:3mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top