品番 : EA573BW-3
品名 : 3.0x160mm [Hexagon]T型レンチ
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 157H-3 |
|---|---|---|---|
| 対辺 | 3mm | 軸長 | 160mm |
| ハンドル長 | 100mm | 材質 | クロムモリブデン鋼 |
| 重量 | 57g | ||
| 手の届かない所や狭い隙間での作業が可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,190 円(税抜)/ 2,409 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/04/10 19:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0564ページ | ||||
代替品
![]() |
|

