詳細表示

このページのURL:

品番 : EA573BW-17

品名 : 17x340mm [Hexagon]T型レンチ

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 157H-17
対辺 17mm 軸長 340mm
ハンドル長 220mm 材質 クロムモリブデン鋼
重量 1369g
手の届かない所や狭い隙間での作業が可能です。
追加説明
カタログ価格

5,240 円(税抜)/ 5,764 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/06 06:00現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0564ページ

代替品

EA573BX-17
バリエーション一覧
EA573BW-3 3.0x160mm [Hexagon]T型レンチ
EA573BW-4 4.0x200mm [Hexagon]T型レンチ
EA573BW-5 5.0x250mm [Hexagon]T型レンチ
EA573BW-6 6.0x300mm [Hexagon]T型レンチ
EA573BW-7 7.0x300mm [Hexagon]T型レンチ
EA573BW-8 8.0x300mm [Hexagon]T型レンチ
EA573BW-10 10x300mm [Hexagon]T型レンチ
EA573BW-12 12x320mm [Hexagon]T型レンチ
EA573BW-14 14x340mm [Hexagon]T型レンチ
EA573BW-17 17x340mm [Hexagon]T型レンチ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top