品番 : EA573BX-17
品名 : 17x340mm [Hexagon]T型レンチ
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | THW-17 |
|---|---|---|---|
| 二面幅 | 17mm | 全長 | 340mm |
| ハンドル長 | 220mm | 材質 | 構造用鋼 |
| 重量 | 1310g | ||
| 六角穴付ボルト・ねじの締付け・緩め作業に | |||
| 全長が長いので、奥まった狭い箇所の作業に最適です。 | |||
| T形ハンドルタイプなので強力な締付けが可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,010 円(税抜)/ 4,411 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/10 19:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0564ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
