詳細表示

このページのURL:

品番 : EA573BX-5

品名 : 5.0x250mm [Hexagon]T型レンチ

仕様

メーカー TONE 型番 THW-05
二面幅 5mm 全長 250mm
ハンドル長 160mm 材質 構造用鋼
重量 270g
六角穴付ボルト・ねじの締付け・緩め作業に
全長が長いので、奥まった狭い箇所の作業に最適です。
T形ハンドルタイプなので強力な締付けが可能です。
追加説明
カタログ価格

1,340 (税抜)/ 1,474 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/08/04 12:23現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0564ページ

代替品

EA573T-5
バリエーション一覧
EA573BX-2.5 2.5x150mm [Hexagon]T型レンチ
EA573BX-3 3.0x160mm [Hexagon]T型レンチ
EA573BX-4 4.0x200mm [Hexagon]T型レンチ
EA573BX-5 5.0x250mm [Hexagon]T型レンチ
EA573BX-6 6.0x300mm [Hexagon]T型レンチ
EA573BX-8 8.0x300mm [Hexagon]T型レンチ
EA573BX-10 10x300mm [Hexagon]T型レンチ
EA573BX-12 12x320mm [Hexagon]T型レンチ
EA573BX-14 14x340mm [Hexagon]T型レンチ
EA573BX-17 17x340mm [Hexagon]T型レンチ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 先端形状

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top