品番 : EA573BX-2.5
品名 : 2.5x150mm [Hexagon]T型レンチ
仕様
メーカー | TONE | 型番 | THW-2.5 |
---|---|---|---|
全長が長いので、奥まった狭い箇所の作業に最適です。 | |||
T形ハンドルタイプなので強力な締付けが可能です。 | |||
サイズ | 2.5mm | 全長 | 150mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,300 円(税抜)/ 1,430 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 7 (2024/05/08 10:49現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0588ページ |