品番 : EA573BX-10
品名 : 10x300mm [Hexagon]T型レンチ
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | THW-10 |
|---|---|---|---|
| 二面幅 | 10mm | 全長 | 300mm |
| ハンドル長 | 190mm | 材質 | 構造用鋼 |
| 重量 | 460g | ||
| 六角穴付ボルト・ねじの締付け・緩め作業に | |||
| 全長が長いので、奥まった狭い箇所の作業に最適です。 | |||
| T形ハンドルタイプなので強力な締付けが可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,070 円(税抜)/ 2,277 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/05/04 06:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0564ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です

