詳細表示

このページのURL:

品番 : EA611BT-15

品名 : 300mm/1/4"Hex雌 ビットホルダー(T型)

仕様

軸長 300mm 差込六角対辺 1/4”
ハンドル幅 115mm 重量 196g
先端六角穴に組み込まれたボールがビットをしっかりと保持します。
※全長は軸長+約10㎜
追加説明
カタログ価格

430 (税抜)/ 473 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 70

(2026/04/06 21:05現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0535ページ

代替品

EA611BT-1A
バリエーション一覧
EA611BT-14 250mm/1/4"Hex雌 ビットホルダー(T型)
EA611BT-15 300mm/1/4"Hex雌 ビットホルダー(T型)
EA611BT-16 350mm/1/4"Hex雌 ビットホルダー(T型)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top