品番 : EA611BT-14
品名 : 250mm/1/4"Hex雌 ビットホルダー(T型)
仕様
| 軸長 | 250mm | 差込六角対辺 | 1/4” |
|---|---|---|---|
| ハンドル幅 | 115mm | 重量 | 172g |
| 先端六角穴に組み込まれたボールがビットをしっかりと保持します。 | |||
| ※全長は軸長+約10㎜ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
405 円(税抜)/ 446 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 43 (2026/10/05 23:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0535ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA611BT-14 250mm/1/4"Hex雌 ビットホルダー(T型) |
| EA611BT-15 300mm/1/4"Hex雌 ビットホルダー(T型) |
| EA611BT-16 350mm/1/4"Hex雌 ビットホルダー(T型) |
ウェブカタログ画像
拡大

