詳細表示

このページのURL:

品番 : EA573CA-12

品名 : 12x125mm 六角棒レンチ(ボールポイント/チタン合金製)

軽量で非磁性・耐薬品性・耐食性に優れています

仕様

サイズ 12mm 軸長 125mm
高さ 45mm 材質 チタン合金(Ti-6Al-4V)
重量 90g 硬度 HRC33-43
引張強度 800~850Mpa 伸び率 10%
チタン合金密度 4.5g/cm3
先端のボールポイントは最大25°まで傾斜させて作業できるため、狭い場所でも便利です。
全体に熱処理を施しており、高硬度と強力なトルク(締め付け力)を実現しました。
追加説明
アイコン
カタログ価格

26,000 円(税抜)/ 28,600 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/09 04:37現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0365ページ
バリエーション一覧
EA573CA-1 3x 63mm 六角棒レンチ(ボールポイント/チタン合金製)
EA573CA-2 4x 70mm 六角棒レンチ(ボールポイント/チタン合金製)
EA573CA-3 5x 80mm 六角棒レンチ(ボールポイント/チタン合金製)
EA573CA-4 6x 90mm 六角棒レンチ(ボールポイント/チタン合金製)
EA573CA-6 8x100mm 六角棒レンチ(ボールポイント/チタン合金製)
EA573CA-8 10x112mm 六角棒レンチ(ボールポイント/チタン合金製)
EA573CA-12 12x125mm 六角棒レンチ(ボールポイント/チタン合金製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 先端のボールポイントは最大25°まで傾斜させて作業できるため、狭い場所でも便利です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top