品番 : EA573CA-2
品名 : 4x 70mm 六角棒レンチ(ボールポイント/チタン合金製)
軽量で非磁性・耐薬品性・耐食性に優れています
仕様
| サイズ | 4mm | 軸長 | 70mm |
|---|---|---|---|
| 高さ | 25mm | 材質 | チタン合金(Ti-6Al-4V) |
| 重量 | 7g | 硬度 | HRC33-43 |
| 引張強度 | 800~850Mpa | 伸び率 | 10% |
| チタン合金密度 | 4.5g/cm3 | ||
| 先端のボールポイントは最大25°まで傾斜させて作業できるため、狭い場所でも便利です。 | |||
| 全体に熱処理を施しており、高硬度と強力なトルク(締め付け力)を実現しました。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
10,400 円(税抜)/ 11,440 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/09 04:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0365ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
