品番 : EA573CP
品名 : 1.5-10mm [Ball-Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド)
仕様
| メーカー | PB SWISS TOOLS | 型番 | PB2212.LH-10RBCN |
|---|---|---|---|
| ボールポイント付 | |||
| ショートヘッドと100°のアングルにより、狭い場所のねじを回すことができます。 | |||
| 色の違いによってサイズの選別が容易です。 | |||
| サイズ(mm) | 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10(9本組) | ||
| ホルダー付 | |||
| パウダーコート仕上げ | |||
| エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,200 円(税抜)/ 13,420 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 29 (2026/09/20 04:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0555ページ | ||||
