詳細表示

このページのURL:

品番 : EA573CP-4

品名 : 4.0x150mm [Ball-Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド)

仕様

メーカー PB SWISS TOOLS 型番 PB2212.L4YE
ボールポイント付
ショートヘッドと100°のアングルにより、狭い場所のねじを回すことができます。
色の違いによってサイズの選別が容易です。
サイズ 4mm 軸長 150mm
パウダーコート仕上げ
エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。
追加説明
カタログ価格

1,030 (税抜)/ 1,133 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/09/20 04:59現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0555ページ
バリエーション一覧
EA573CP-1.5 1.5x 80mm [Ball-Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド)
EA573CP-2 2.0x 90mm [Ball-Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド)
EA573CP-2.5 2.5x110mm [Ball-Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド)
EA573CP-3 3.0x125mm [Ball-Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド)
EA573CP-4 4.0x150mm [Ball-Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド)
EA573CP-5 5.0x165mm [Ball-Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド)
EA573CP-6 6.0x185mm [Ball-Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド)
EA573CP-8 8.0x200mm [Ball-Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド)
EA573CP-10 10x220mm [Ball-Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top