品番 : EA573CP-3
品名 : 3.0x125mm [Ball-Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド)
仕様
| メーカー | PB SWISS TOOLS | 型番 | PB2212.L3SY |
|---|---|---|---|
| ボールポイント付 | |||
| ショートヘッドと100°のアングルにより、狭い場所のねじを回すことができます。 | |||
| 色の違いによってサイズの選別が容易です。 | |||
| サイズ | 3mm | 軸長 | 125mm |
| 色 | 薄黄 | ||
| パウダーコート仕上げ | |||
| エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
920 円(税抜)/ 1,012 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2026/09/20 04:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0555ページ | ||||
