詳細表示

このページのURL:

品番 : EA573EE-10

品名 : 10mmx374mm [Ball Hexagon]キーレンチ(超ロング)

仕様

サイズ(mm) 10.0 軸長(mm) 374
材質 クロムバナジウム鋼 重量 278g
ボールポイント付
追加説明
アイコン
カタログ価格

465 円(税抜)/ 512 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 302

(2026/11/21 09:28現在)

商品入数 1 販売単位 EA
カタログページ 0557ページ
バリエーション一覧
EA573EE-2 2.0mmx250mm [Ball Hexagon]キーレンチ(超ロング)
EA573EE-4 4.0mmx290mm [Ball Hexagon]キーレンチ(超ロング)
EA573EE-10 10mmx374mm [Ball Hexagon]キーレンチ(超ロング)
ウェブカタログ画像
  • 対辺:10mm、A:374mm、B:40mm、C:49mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top