品番 : EA573EE-4
品名 : 4.0mmx290mm [Ball Hexagon]キーレンチ(超ロング)
仕様
| サイズ(mm) | 4.0 | 軸長(mm) | 290 |
|---|---|---|---|
| 材質 | クロムバナジウム鋼 | 重量 | 34g |
| ボールポイント付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
185 円(税抜)/ 204 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 258 (2026/10/06 08:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | EA | ||
| カタログページ | 0557ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

