詳細表示

このページのURL:

品番 : EA573EG

品名 : 1.5-6.0mm/7本組 [Hexagon]T型ロングレンチ

ESCOオリジナル! ビット交換式 T型六角レンチ
軸長250mmのロングタイプ

仕様

サイズ(mm) 1.5・2.0・2.5・3.04.0・5.0・6.0(7本組) 軸長(mm) 250
先端の六角ビットは交換式
太軸仕様で六角先端までしっかりトルクが掛かります。
ESCOオリジナル! ビット交換式 T型六角レンチ
軸長250mmのロングタイプ
消耗しやすい先端部分を簡単交換
収納袋付
追加説明
カタログ価格

4,130 (税抜)/ 4,543 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 397

(2026/04/10 21:13現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0562ページ
ウェブカタログ画像
  • メンテナンスに便利な7本セット
  • 収納袋付

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top