品番 : EA611LH-6
品名 : 6.0x 30mm [Hexagon]ドライバービット(3本入)
仕様
| サイズ(mm) | 6.0 | 全長(mm) | 30 |
|---|---|---|---|
| 材質 | S2鋼 | ||
| 寸胴サイズです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
65 円(税抜)/ 72 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 951 (2026/07/23 01:17現在) |
||||
| 商品入数 | 3 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0562ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA573EF : 1.5-6.0mm/7本組 [Hexagon]T型レンチ |
| 本体 | EA573EG : 1.5-6.0mm/7本組 [Hexagon]T型ロングレンチ |
| 本体 | EA573EF-6 : 6.0x100mm [Hexagon]T型レンチ |
| 本体 | EA573EG-6 : 6.0x250mm [Hexagon]T型ロングレンチ |
ウェブカタログ画像
拡大
