品番 : EA573EG-1.5
品名 : 1.5x250mm [Hexagon]T型ロングレンチ
ESCOオリジナル! ビット交換式 T型六角レンチ
軸長250mmのロングタイプ
軸長250mmのロングタイプ
仕様
サイズ(mm) | 1.5 | 軸長(mm) | 250 |
---|---|---|---|
先端の六角ビットは交換式 | |||
太軸仕様で六角先端までしっかりトルクが掛かります。 | |||
ESCOオリジナル! ビット交換式 T型六角レンチ | |||
軸長250mmのロングタイプ | |||
消耗しやすい先端部分を簡単交換 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
355 円(税抜)/ 391 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 451 (2024/04/29 18:36現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0588ページ |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA611LH-1.5 : 1.5x 30mm [Hexagon]ドライバービット(3本入) |
拡大
EA573EG-6の画像です。