品番 : EA573EG-2
品名 : 2.0x250mm [Hexagon]T型ロングレンチ
ESCOオリジナル! ビット交換式 T型六角レンチ
軸長250mmのロングタイプ
軸長250mmのロングタイプ
仕様
| サイズ(mm) | 2.0 | 軸長(mm) | 250 |
|---|---|---|---|
| 先端の六角ビットは交換式 | |||
| 太軸仕様で六角先端までしっかりトルクが掛かります。 | |||
| ESCOオリジナル! ビット交換式 T型六角レンチ | |||
| 軸長250mmのロングタイプ | |||
| 消耗しやすい先端部分を簡単交換 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
345 円(税抜)/ 380 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 450 (2026/09/19 03:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0562ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA611LH-2 : 2.0x 30mm [Hexagon]ドライバービット(3本入) |
ウェブカタログ画像
拡大
EA573EG-6の画像です。
