品番 : EA573F-3
品名 : 3.0x152mm [Hexagon]T型レンチ
仕様
| サイズ | 3.0mm | 軸長 | 152mm |
|---|---|---|---|
| ハンドル幅 | 76mm | 材質 | 熱処理合金鋼 |
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
610 円(税抜)/ 671 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 44 (2026/07/10 18:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0563ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です

