品番 : EA573F-5
品名 : 5.0x152mm [Hexagon]T型レンチ
仕様
| サイズ | 5.0mm | 軸長 | 152mm |
|---|---|---|---|
| ハンドル幅 | 102mm | 材質 | 熱処理合金鋼 |
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
990 円(税抜)/ 1,089 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/08/22 01:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0563ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です

