品番 : EA573GG-10
品名 : 10x224mm ロング六角棒レンチ(ボールポイント)
仕様
| 材質 | クロムバナジウム鋼 | ||
|---|---|---|---|
| ボールポイント付 | |||
| サイズ | 10mm | 軸長 | 224mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,290 円(税抜)/ 1,419 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/09/18 19:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0558ページ | ||||
