品番 : EA573GG-2
品名 : 2.0x100mm ロング六角棒レンチ(ボールポイント)
仕様
| 材質 | クロムバナジウム鋼 | ||
|---|---|---|---|
| ボールポイント付 | |||
| サイズ | 2.0mm | 軸長 | 100mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
265 円(税抜)/ 292 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 56 (2026/06/20 05:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0558ページ | ||||
