品番 : EA573GG-90
品名 : 1.5-10mm/ 9本組 [Ball Hex]キーレンチ(ロング)
仕様
| サイズ | 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm(9本組) | 軸長 | 89~220mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | ブレード:クロムバナジューム(ニッケルメッキ) ケース:プラスチック |
ケースサイズ | 44(W)×24(T)×117(H)mm |
| ケース重量 | 25g | ||
| ボールポイント付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
6,390 円(税抜)/ 7,029 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 66 (2026/11/08 13:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0558ページ | ||||
