品番 : EA573GN-125
品名 : 2.5x112mm ロング六角棒レンチ
仕様
| 材質 | クロムバナジウム鋼 | サイズ | 2.5mm |
|---|---|---|---|
| 軸長 | 112mm | 硬度 | HRC 52~55 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
150 円(税抜)/ 165 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/11/20 12:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0558ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA573GN-115 1.5x 90mm ロング六角棒レンチ |
| EA573GN-120 2.0x100mm ロング六角棒レンチ |
| EA573GN-125 2.5x112mm ロング六角棒レンチ |
| EA573GN-150 5.0x160mm ロング六角棒レンチ |
| EA573GN-210 10x224mm ロング六角棒レンチ |
