品番 : EA573GN-120
品名 : 2.0x100mm ロング六角棒レンチ
仕様
| 材質 | クロムバナジウム鋼 | サイズ | 2.0mm |
|---|---|---|---|
| 軸長 | 100mm | 硬度 | HRC 52~55 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
120 円(税抜)/ 132 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/09/30 06:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0558ページ | ||||
