品番 : EA573GN-212
品名 : 12x250mm ロング六角棒レンチ
仕様
材質 | クロムバナジウム鋼 | サイズ | 12mm |
---|---|---|---|
軸長 | 250mm | 硬度 | HRC 48~52 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
910 円(税抜)/ 1,001 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/06/17 17:11現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0563ページ |