品番 : EA573KC-125
品名 : 2.5 x 50mm [Ball-Hexagon]ドライバー
仕様
| メーカー | ESCOオリジナル | 先端サイズ | 2.5mm |
|---|---|---|---|
| 軸長 | 50mm | 生産国 | 日本 |
| ハンドルはエラストマー樹脂を用いたエアークッション仕様で手になじむグリップ感 | |||
| ボールポイント付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
240 円(税抜)/ 264 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 279 (2026/09/16 10:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0515ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

