詳細表示

このページのURL:

品番 : EA573KC-130

品名 : 3.0 x 50mm [Ball-Hexagon]ドライバー

仕様

メーカー ESCOオリジナル 先端サイズ 3.0mm
軸長 50mm 生産国 日本
ハンドルはエラストマー樹脂を用いたエアークッション仕様で手になじむグリップ感
ボールポイント付き
追加説明
アイコン
カタログ価格

245 (税抜)/ 270 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 273

(2026/05/24 08:06現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0515ページ

代替品

EA573KC-230
バリエーション一覧
EA573KC-115 1.5 x 50mm [Ball-Hexagon]ドライバー
EA573KC-120 2.0 x 50mm [Ball-Hexagon]ドライバー
EA573KC-125 2.5 x 50mm [Ball-Hexagon]ドライバー
EA573KC-130 3.0 x 50mm [Ball-Hexagon]ドライバー
EA573KC-140 4.0 x 50mm [Ball-Hexagon]ドライバー
EA573KC-150 5.0 x 50mm [Ball-Hexagon]ドライバー
EA573KC-160 6.0 x 50mm [Ball-Hexagon]ドライバー
EA573KC-215 1.5 x100mm [Ball-Hexagon]ドライバー
EA573KC-220 2.0 x100mm [Ball-Hexagon]ドライバー
EA573KC-225 2.5 x100mm [Ball-Hexagon]ドライバー
EA573KC-230 3.0 x100mm [Ball-Hexagon]ドライバー
EA573KC-240 4.0 x100mm [Ball-Hexagon]ドライバー
EA573KC-250 5.0 x100mm [Ball-Hexagon]ドライバー
EA573KC-260 6.0 x100mm [Ball-Hexagon]ドライバー
ウェブカタログ画像
  • デュアルモードハンドル
  • ボールポイント付き

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top