品番 : EA573KG
品名 : T4-T9/6本組 [Hexlobe]ドライバー
仕様
| メーカー | アネックスツール(Anex) | 型番 | 6300(※ESCOオリジナルセット品) |
|---|---|---|---|
| 入組み点数 | 6 | サイズ | T4・T5・T6・T7・T8・T9 |
| 全長 | 133~160mm | 材質 | 刃先:クロムモリブデンバナジウム鋼 ハンドル:PP・TPE |
| トルク伝達率が高いヘクスローブ(6つ溝)ネジ用ドライバー | |||
| ハンドルは四角に近い断面形状で力を掛けやすい形状 | |||
| 高精度ブラックポイント仕上げ | |||
| T8・T9のサイズはイジリ止付き | |||
| RoHS2適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
3,120 円(税抜)/ 3,432 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/13 12:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0527ページ | ||||
