品番 : EA573KG-8
品名 : T 8x 60mm [Hexlobe]ドライバー
仕様
| メーカー | アネックスツール(Anex) | 型番 | 6300-T8 |
|---|---|---|---|
| サイズ | T8 | 軸長 | 60mm |
| 軸径 | 3mm | 材質 | 刃先:クロムモリブデンバナジウム鋼 ハンドル:PP・TPE |
| 重量 | 35g | ||
| トルクの伝達率が高いヘクスロープ(6つの溝)ネジ用ドライバー | |||
| ハンドルは四角に近い断面形状で力が掛けやすい形状 | |||
| いじり止め付きネジにも対応(穴ありタイプ) | |||
| 高精度ブラックポイント仕上げ | |||
| RoHS2適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
570 円(税抜)/ 627 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/09/20 04:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0527ページ | ||||
