詳細表示

このページのURL:

品番 : EA573KG-5

品名 : T 5x 50mm [Hexlobe]ドライバー

仕様

メーカー アネックスツール(Anex) 型番 6300-T5
サイズ T5 軸長 50mm
軸径 3mm 材質 刃先:クロムモリブデンバナジウム鋼
ハンドル:PP・TPE
重量 35g
トルクの伝達率が高いヘクスロープ(6つの溝)ネジ用ドライバー
ハンドルは四角に近い断面形状で力を掛けやすい形状
いじり止め付きネジには対応しません(穴無しタイプ)
高精度ブラックポイント仕上げ
RoHS2適合品
追加説明
カタログ価格

570 (税抜)/ 627 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/09/20 04:12現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0527ページ
バリエーション一覧
EA573KG-4 T 4x 50mm [Hexlobe]ドライバー
EA573KG-5 T 5x 50mm [Hexlobe]ドライバー
EA573KG-6 T 6x 50mm [Hexlobe]ドライバー
EA573KG-7 T 7x 50mm [Hexlobe]ドライバー
EA573KG-8 T 8x 60mm [Hexlobe]ドライバー
EA573KG-9 T 9x 60mm [Hexlobe]ドライバー
EA573KG-10 T10x 80mm [Hexlobe]ドライバー
EA573KG-15 T15x 80mm [Hexlobe]ドライバー
EA573KG-20 T20x100mm [Hexlobe]ドライバー
EA573KG-25 T25x100mm [Hexlobe]ドライバー
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top