品番 : EA573KL-108
品名 : 1.5-8mm/8本組 [Ball-Hex]キーレンチ(ショートヘッド)
仕様
| メーカー | ESCOオリジナル | 入組み点数 | 8 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8mm | 軸長 | 80~195mm |
| 材質 | 工具鋼 | ||
| キー部分がショートサイズなので今まで入りにくかった所にもアクセスできます。 | |||
| ボールポイント付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,890 円(税抜)/ 2,079 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 113 (2026/11/06 11:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0557ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA573KL-108 1.5-8mm/8本組 [Ball-Hex]キーレンチ(ショートヘッド) |
| EA573KL-109 1.5-10mm/9本組 [Ball-Hex]キーレンチ(ショートヘッド) |


※本商品は8本組です。