詳細表示

このページのURL:

品番 : EA573KL-109

品名 : 1.5-10mm/9本組 [Ball-Hex]キーレンチ(ショートヘッド)

仕様

メーカー ESCOオリジナル 入組み点数 9
サイズ 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm 軸長 80~225mm
材質 工具鋼
キー部分がショートサイズなので今まで入りにくかった所にもアクセスできます。
ボールポイント付き
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,400 円(税抜)/ 2,640 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/06 11:33現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0557ページ

代替品

EA573KL-108
バリエーション一覧
EA573KL-108 1.5-8mm/8本組 [Ball-Hex]キーレンチ(ショートヘッド)
EA573KL-109 1.5-10mm/9本組 [Ball-Hex]キーレンチ(ショートヘッド)
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top