品番 : EA573KN-115
品名 : T15 x150mm [Hexlobe]T型ドライバー
仕様
| メーカー | ESCOオリジナル | サイズ | T15 |
|---|---|---|---|
| 軸長 | 150mm | ハンドル幅 | 89mm |
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
335 円(税抜)/ 369 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/05/04 03:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0566ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
