品番 : EA573KN-20
品名 : T20 x100mm [Hexlobe]T型ドライバー
仕様
| メーカー | ESCOオリジナル | サイズ | T20 | 
|---|---|---|---|
| 軸長 | 100mm | ハンドル幅 | 89mm | 
| 追加説明 |  | 
|---|---|
| アイコン | 
| カタログ価格 | 385 円(税抜)/ 424 円(税込) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 最新在庫 : 65 (2025/11/01 07:44現在) | ||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0575ページ | ||||
                                
                                ウェブカタログ画像
                            
                            拡大
                                .jpg) 
                                ※画像は代表画像です
                             
                                            .jpg) 
                                     
                         
                         
                            