品番 : EA573KR-2
品名 : 2.0x100mm [Ball Hexagon]ドライバー
仕様
| メーカー | ESCOオリジナル | サイズ | 2mm |
|---|---|---|---|
| 軸長 | 100mm | 生産国 | 日本 |
| ハンドルは手の平に収まる抜群のフィット感 | |||
| 押しながらトルクもよく伝わるグリップ形状 | |||
| ボールポイント付き | |||
| 軸が細いので、1.5~3mmのサイズは過負荷にご注意下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
335 円(税抜)/ 369 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 80 (2026/09/23 19:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0517ページ | ||||
代替品
![]() |
|

