品番 : EA573KR-5A
品名 : 5.0x100mm [Ball Hexagon]ドライバー
仕様
メーカー | ESCOオリジナル | サイズ | 5mm |
---|---|---|---|
軸長 | 100mm | ||
ボールポイント付 | |||
ハンドルは手の平に収まる抜群のフィット感 | |||
押しながらトルクもよく伝わるグリップ形状 | |||
生産国 | 日本 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
570 円(税抜)/ 627 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/02 23:59現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0543ページ |
代替品
|