品番 : EA573KT-1
品名 : 2.5-6.0mm/200mm [Ball Hexagon]ドライバーセット
仕様
メーカー | ESCOオリジナル | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
---|---|---|---|
<セット内容> | 5本組み | サイズ(mm) | 2.5・3・4・5・6 |
軸長(mm) | 200 | ||
ボールポイント付 | |||
工具袋は予告なく色や材質を変更する事がございます。 | |||
ハンドルは手の平に収まる抜群のフィット感 | |||
押しながらトルクもよく伝わるグリップ形状 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
3,630 円(税抜)/ 3,993 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/04/28 04:39現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
カタログページ | 0543ページ |
拡大