詳細表示

このページのURL:

品番 : EA573KT-5

品名 : 5.0x200mm [Ball Hexagon]ドライバー

仕様

メーカー ESCOオリジナル サイズ 5mm
軸長 200mm 生産国 日本
ハンドルは手の平に収まる抜群のフィット感
押しながらトルクもよく伝わるグリップ形状
ボールポイント付き
追加説明
アイコン
カタログ価格

510 (税抜)/ 561 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 57

(2026/09/20 02:01現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0517ページ

代替品

EA573KV-5
  • 品番

    EA573KV-5

  • コメント

    軸長:250mm

バリエーション一覧
EA573KT-2.5 2.5x200mm [Ball Hexagon]ドライバー
EA573KT-3 3.0x200mm [Ball Hexagon]ドライバー
EA573KT-4 4.0x200mm [Ball Hexagon]ドライバー
EA573KT-5 5.0x200mm [Ball Hexagon]ドライバー
EA573KT-6 6.0x200mm [Ball Hexagon]ドライバー
ウェブカタログ画像
  • 先端形状
  • パワーグリップハンドル
  • ボールポイント付き

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top