品番 : EA573KT-2.5
品名 : 2.5x200mm [Ball Hexagon]ドライバー
仕様
メーカー | ESCOオリジナル | サイズ | 2.5mm |
---|---|---|---|
軸長 | 200mm | ||
ボールポイント付 | |||
ハンドルは手の平に収まる抜群のフィット感 | |||
押しながらトルクもよく伝わるグリップ形状 | |||
生産国 | 日本 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
535 円(税抜)/ 589 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 81 (2024/05/06 02:11現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0543ページ |