品番 : EA573L-10
品名 : 10x220mm [Ball Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB2212.L-10 |
---|---|---|---|
ボールポイント付 | |||
サイズ | 10mm | 軸長 | 220mm |
ショートヘッドと100°のアングルにより狭い場所のねじを回すことができます。 | |||
ショートヘッドと100°のアングルにより狭い場所のネジを回すことができます。 | |||
エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,770 円(税抜)/ 3,047 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/17 03:18現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0580ページ |
代替品
|
|
|