品番 : EA573L-2
品名 : 2.0x 90mm [Ball Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド)
仕様
メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB2212.L2 |
---|---|---|---|
ボールポイント付 | |||
サイズ | 2mm | 軸長 | 90mm |
ショートヘッドと100°のアングルにより狭い場所のネジを回すことができます。 | |||
エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,070 円(税抜)/ 1,177 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2024/04/29 21:51現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0580ページ |
代替品
|