品番 : EA573L-101.5
品名 : 1.5x 53mm [Ball Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド)
仕様
メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB2212.1,5 |
---|---|---|---|
ショートヘッドと100°のアングルにより狭い場所のネジを回すことができます。 | |||
ボールポイント付 | |||
サイズ | 1.5mm | 軸長 | 53mm |
ニッケルクロムメッキ加工 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
900 円(税抜)/ 990 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 13 (2025/05/03 13:18現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0564ページ |