品番 : EA573L-108
品名 : 8.0x112mm [Ball Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド)
仕様
メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB2212.8 |
---|---|---|---|
ショートヘッドと100°のアングルにより狭い場所のネジを回すことができます。 | |||
ボールポイント付 | |||
サイズ | 8mm | 軸長 | 112mm |
ニッケルクロムメッキ加工 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,370 円(税抜)/ 1,507 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 8 (2024/05/14 11:33現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0580ページ |
代替品
|