詳細表示

このページのURL:

品番 : EA573LA-107

品名 : 9/64"x125mm [Ball-Hexagon]キーレンチ

仕様

メーカー PBSWISSTOOLS 型番 PB212Z.L9/64
ボールポイント付
材質 クロムバナジウム鋼 サイズ 9/64”
軸長 125mm
エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。
ニッケルクロムメッキ加工
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,050 (税抜)/ 1,155 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 17

(2026/09/10 16:47現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0555ページ
バリエーション一覧
EA573LA-101 1/20"x 70mm [Ball-Hexagon]キーレンチ
EA573LA-102 1/16"x 80mm [Ball-Hexagon]キーレンチ
EA573LA-103 5/64"x 90mm [Ball-Hexagon]キーレンチ
EA573LA-104 3/32"x 97mm [Ball-Hexagon]キーレンチ
EA573LA-105 7/64"x105mm [Ball-Hexagon]キーレンチ
EA573LA-106 1/8"x115mm [Ball-Hexagon]キーレンチ
EA573LA-107 9/64"x125mm [Ball-Hexagon]キーレンチ
EA573LA-108 5/32"x132mm [Ball-Hexagon]キーレンチ
EA573LA-109 3/16"x145mm [Ball-Hexagon]キーレンチ
EA573LA-110 7/32"x162mm [Ball-Hexagon]キーレンチ
EA573LA-111 1/4"x180mm [Ball-Hexagon]キーレンチ
EA573LA-112 5/16"x200mm [Ball-Hexagon]キーレンチ
EA573LA-113 3/8"x220mm [Ball-Hexagon]キーレンチ
ウェブカタログ画像
  • レンチサイズ対照表(ユニファイ・TRX)

資料

仕様
  1. PDF
ウェブカタログ画像
  1. IMG
拡大画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top