品番 : EA573LA-109
品名 : 3/16"x145mm [Ball-Hexagon]キーレンチ
仕様
| メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB212Z.L3/16 |
|---|---|---|---|
| ボールポイント付 | |||
| 材質 | クロムバナジウム鋼 | サイズ | 3/16” |
| 軸長 | 145mm | ||
| エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。 | |||
| ニッケルクロムメッキ加工 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,170 円(税抜)/ 1,287 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/09/10 16:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0555ページ | ||||
